OUELLET CANADA INC 07825-C20-BM Calypso Heater with Timer 1000 - 2000 W, 240 V
Description
Cordon de raccordement enfichable, Soufflant (1 000 W), Chauffage accéléré sur demande (1 000 W), Thermostat électronique intégré, à action proportionnelle pour le chauffage de base, Minuterie mécanique débrayable de 0-30 minutes pour le chauffage accéléré, Compatible avec le programmeur par un fil pilote.
Specifications
Brand Name | Convectair | Sub Brand | Calypso |
Item Name | Heater with Timer | Voltage Rating | 240 V |
Wattage | 1000 - 2000 W | Temperature Range | 7 - 29 °C |
Color/Finish | White | Mounting Type | Wall |
Dimensions | 310 mm W x 120 mm D x 410 mm H | Weight | 5 kg |
UPC | 774725003010 |
Packages
1 - UNIT - 1 |